Beli lakban karet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HOKI Tape Rubber TapeDeskripsi:Rubber Tape memberikan daya rekat yang sangat baik pada permukaan yang tidak beraturan / tidak rata.Isolasi listrik primer untuk penyambungan kabel dari 600V ke 69 kV pada semua kabel dielektrik padatCocok untuk melapisi sambungan dan terminasi tegangan tinggi.Rubber bisa menjadi pelindung sambungan/konektor kabel feeder atau juga sealing terminal kabel power tegangan tinggi. Fungsinya untuk mencegah air agar tidak masuk, melindungi konektor dari kelembaban, menjaga konektor power agar tidak mengalami korosi serta dapat digunakan juga untuk pipa besi.
- HANDAL Vinyl Tape Electrical (Lakban Listrik)atribut:
- Color: Black
- Type: Not Heat Resistant
- Nice Tisu Wajah Soft PackDeskripsi:• Tisu facial Nice berfungsi untuk membersihkan area wajah, mulut dan kulit tubuh dari keringat dan kotoran.• Terbuat dari 100% serat alami. Tisu facial Nice berserat lembut, kuat dan alami• Tisu facial Nice nyaman di pakai untuk kulit anda.• NICE, Dipercaya Seluruh Keluargaatribut:
- Material: Natural Virgin Fiber
- Nice Tisu WajahDeskripsi:Facial Tissue dengan berat isi dalam kemasan 250-1000g adalah Tissue berbahan dasar alami yang memiliki daya serap tinggi dari brand NICE untuk digunakan di Kantor, toilet dan kebutuhan lainnyaatribut:
- Number of Ply: 2
- Material: Virgin Plantation Pulp
- Nitoms Waterproof Sealing TapeDeskripsi:-Absorbs and evaporates condensation water and prevents walls/floors from corroding as well as filth and mold forming on curtains.-Can be taped on textured glass and frosted glass. -To prevent mold and condensation.-For preventing corrosion of walls and floors.atribut:
- Thickness: 4.5mm
- Adhesive Materials: Acrylic adhesive
- Base Material: Water-absorbing non-woven fabric, polyester film
- W x L: 30mmx10m
- Multi (Tissue) Tisu WajahDeskripsi:Tissue wajah yang terbuat dari bahan berkualitas dan diproses secara higienis sehingga memberikan kenyamanan dan kelembutan saat dipakai.atribut:
- Number of Ply: 2
- Material: Natural Virgin Fiber
- SUPREME TAPE Lakban (Selotip)Deskripsi:Lakban adalah materi kemasan yang paling umum digunakan untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. TMS menyediakan lakban untuk kedua kebutuhan tersebut, penggunaan berat di industri dan penggunaan umum yang ringan sesuai dengan pengukuran efisiensi dan prioduktivitas yang dibutuhkan customer.atribut:
- Thickness (micron): 45
- TEKIRO Tool Box Plastic (Kotak Perkakas)Deskripsi:Tekiro Tool Box 0205 (Plastik) adalah Kotak Perkakas yang biasa digunakan untuk menyimpan berbagai Peralatan Tools, Mainan Anak, Perlengkapan Mancing, dan yang lainnya.Tool Box Tekiro ringan dan kuat karena terbuat dari bahan plastic berkualitas. Kapasitas box luas namun tetap mudah dibawa kemana-mana.
- monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:OPP Tape atau yang biasa disebut Lakban adalah pita perekat/lakban paling umum yang sering digunakan untuk pengemasan. Opp Tape banyak digunakan dalam industrial dan office. Opp Tape terbuat dari bahan BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) dengan menggunakan lem water based yang kuat, sangat cocok dan bagus untuk digunakan pada karton box, permukaan plastik dan keperluan lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- NACHI TAPE PVC UL TapeDeskripsi:Suitable for cable insulation or repairs and colour coding with approval. Available in many colours.atribut:
- ICP: Yes
- MSDS: Yes
- Size (mmxm): 19x20
- monotaro.id Lakban Kertas 1inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape atau yang biasa disebut lakban kertas adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda. Tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.atribut:
- Thickness (micron): 150
- Color: Yellow Soft
- Width (mm): 24
- TEKIRO Kunci L BintangDeskripsi:TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10 - T50
- Material: S2
- KSS Wiring Accesories OMT Marker Tubeatribut:
- Material: Soft PVC (bright white)
- Color: White
- Certification: RoHS
- 3M High-Performance Line TapeDeskripsi:- A cutter is required for cuttingatribut:
- Adhesive Strength (N/mm): 3.33/10
- Tensile Strength (N/mm): 27/10
- Width (mm): 50
- Thickness (mm): 0.13
- Adhesive: Rubber
- Base Material: Vinyl chloride
- Main application: For display and safety
- Release Liner: None
- Tensile Strength (N/10mm): 27
- Where to Use: Indoor
- Nice Tisu ToiletDeskripsi:Nice terbuat dari 100% serat alami (Virgin Plantation Pulp), diproses secara higienis , menghasilkan tissue halus berkualitas tinggi bagi keluarga anda. Kualitas tissue Nice sudah menjadi tradisi. Depkes RI PD 10103400630atribut:
- Number of Ply: 2
- Packaging: Plastic
- Material: 100% pulp
- FLUKE Fluorescent Light TesterDeskripsi:The Fluke 1000FLT takes the trial and error out of fluorescent light testing.The Fluke 1000FLT performs all five essential tests with one compact tool. If your job requires keeping large numbers of fluorescent lights shining, the Fluke 1000FLT is an indispensable tool that saves time and money.As one of the most complete lamp testers on the market, the 1000FLT enables you to perform the five essential lighting tests:- Lamp test: Test bulb without removing from fixture- Ballast test: Easily determine if ballast is working- Non-contact voltage: Quickly check for voltage presence- Pin continuity test: Tests if filaments have continuity- Ballast-type test: Determine if ballast is electronic or magnetic without taking fixture apart–identify energy wasting ballastsOther useful capabilities:Built to last, easy to maintain. Features a rugged, extendable all metal test rod that can be easily replaced should the need arise.atribut:
- Lamp Test Max Output (V): 3000 peak
- Ballast Test (kHz): 20
- Ballast Type Descriminator (m): ≤3 distance
- Pin Continuity Test (kΩ): < 1
- Temperature (°C): Operating: -10 to +50 (14 °F to +122 °F); Storage: -40 to +60 (-40 °F to +140 °F)
- Relative Humidity (%): 85 maximum
- Auto Power Off (minute): 20 , after non-use
- Battery Life (hour): 40
- Battery Type: 4 x AA alkaline IEC LR6
- Electromagnetic Compatibility: CE IEC: CISPR 11: Grupo 2, clase A
- Electromagnetic Environment: EN 61326-1: Portable
- Low battery indicator: Power button light blinks when power is low (typically 85% of capacity depleted)
- Operating Altitude (m): <2000
- Resistance to Impact (m): 2 to drop
- Safety Rated: IEC 61010-1, pollution degree 2
- Size (cm): 21.5x3.0x6.5
Daftar Harga lakban karet Terbaru April 2026
| HOKI Tape Rubber Tape | Rp19.900 |
| HANDAL Vinyl Tape Electrical (Lakban Listrik) | Rp31.900 |
| Nice Tisu Wajah Soft Pack | Rp6.900 |
| Nice Tisu Wajah | Rp36.900 |
| Nitoms Waterproof Sealing Tape | Rp319.900 |
| Multi (Tissue) Tisu Wajah | Rp5.900 |
| SUPREME TAPE Lakban (Selotip) | Rp10.900 |
| TEKIRO Tool Box Plastic (Kotak Perkakas) | Rp369.900 |
| HOKI Tape Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp9.900 |
| monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip) | Rp5.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/g1P104662577-1.jpg)



%20Tisu%20Wajah/0tP101577029-10.jpg)
/P102125755-1.jpg)
/mbP105678803-3.jpg)
/dlP104662489-1.jpg)
/odP108166877-19.jpg)
/lnP105609779-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/NACHI%20TAPE%20PVC%20UL%20Tape/30P101000108-8.jpg)
/q2P108166938-14.jpg)